- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- パナソニック ギヤヘッドのおすすめ人気ランキング
パナソニック ギヤヘッドのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新113件の「パナソニック ギヤヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「正転逆転100vモーター」、「正逆転モーター」、「耐熱モーター」などの商品も取り扱っております。
モータータイプ
ギヤヘッド
軸受寿命
標準:10000時間
構造(軸受)
ボールベアリング
取付方式
フランジ取付
モータータイプ
ギヤヘッド
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)
0.65
種類
ボールベアリングタイプ
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
ギヤヘッド
寸法L2(mm)
3
モーター取付角寸法(mm)
80
スピードコントローラを併用し広範囲(50Hz:90~1400min-1、60Hz:90~1700min-1)の変速ができます。
変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多様な運転が可能です。
タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。
種類
インダクションモーター
極数
4
定格時間(分)
連続
配線方式
リード線
三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。
時間定格は連続です。
国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。
歯数
9
ブレーキ
ブレーキなし
種類
汎用モーター
極数
4
定格時間(分)
連続
ブレーキ入力(W)
-
ブレーキ電流(A)
-
ブレーキ静摩擦トルク(N・m)
-
取付方式
フランジ取付
定格時間(分)
連続
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)
0.4
種類
ボールベアリングタイプ
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
ギヤヘッド
寸法L2(mm)
3
モーター取付角寸法(mm)
60
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)
1.5
種類
ボールベアリングタイプ
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
ギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)
90
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数
4
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
コンデンサの種類
内蔵
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品
取付ネジ4本
商品タイプ
ギアヘッド単体
レバーシブルモータ
・瞬時正逆転が可能。
・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。
・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。
・時間定格は30分です。
電磁ブレーキ
・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。
・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。
・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。
・頻繁な瞬時正逆転ができます。
・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
極数
4
定格時間(分)
30/30
取付方式
フランジ取付
モータータイプ
ギヤヘッド
瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
種類
レバーシブルモーター
取付方式
フランジ取付
極数
4
周波数(Hz)
50/60
電源
交流
軸の形状
歯切軸
定格時間(分)
30/30
三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。
時間定格は連続です。
国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。
無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。
停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。
短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。
頻繁な瞬時正逆転ができます。
モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
歯数
9
ブレーキ
電磁ブレーキ付
種類
ギヤードモーター
極数
4
定格時間(分)
連続
モータータイプ
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。10:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容
組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3
モータータイプ
ギヤードモータ
ギヤ比
10:1
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。
モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。
モータータイプ
ギヤヘッド
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)
0.55
種類
ボールベアリングタイプ
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
ギヤヘッド
寸法L2(mm)
3
モーター取付角寸法(mm)
70